Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 151625006 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75mm² Weiß 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949291
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151625006
EAN/GTIN:
     4008221516252
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75
h03vv-f

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151625006
Typ:
151625006
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, Kopp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,40*
€ 44,40*
€ 5,95*
ab € 32,90*
€ 44,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 56,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,75*
€ 50,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,91*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.