Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 152210845 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75mm² Schwarz 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949281
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     152210845
EAN/GTIN:
     9008221522104
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75
h03vv-f

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
152210845
Typ:
152210845
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0, Kopp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,86*
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 13,88*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,902* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.