Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 151805840 Schlauchleitung H05VV5-F 3 x 1.5mm² Weiß 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949211
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151805840
EAN/GTIN:
     9008221518053
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung 3g1.5
schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151805840
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H05VV5-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
3 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, Kopp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 16,23*
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 16,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,21* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,91*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.