Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 152325008 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949201
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     152325008
EAN/GTIN:
     4008221523250
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75
h03vv-f

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
152325008
Typ:
152325008
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, Kopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,86*
€ 39,92*
€ 5,95*
ab € 29,30*
€ 39,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,92*
€ 47,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,1144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.