| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S948971 Herst.-Nr.: 967011355 EAN/GTIN: 9003399306570 |
| |
|
| | |
| Handwerker sind häufig mit dem Problem konfrontiert, das sie ihre Elektrowerkzeuge an Steckdosen anschließen müssen, deren Funktionssicherheit sie nicht überprüfen können. Fehlerhafte Elektroinstallationen (z.B. fehlender Schutzleiter oder Vertauschung von Schutzleiter und Außenleiter) sind in der Regel ohne eine genauere Untersuchung nicht erkennbar und somit besonders gefährlich. Schwerwiegende Unfälle können die Folge sein. Der PRCD-S+ von PCE schützt den Anwender zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen. Bei Einstecken des PRCD-S+ in eine Steckdose mit unbekannter Schutzmaßnahme erfolgt eine automatische Routineprüfung. Nur wenn sich die Steckdose in einem einwandfreien uns sicheren Zustand befindet (Signaleinheit blinkt grün), lässt sich der PRCD-S+ einschalten. Die Signaleinheit leuchtet dann dauerhaft in der Farbe grün. Erst jetzt kann auch der elektrische Verbraucher eingeschaltet werden. Nach Inbetriebnahme des elektrischen Verbrauchers dient der PRCD-S+ als Fehlerstromschutzschalter und schützt den Anwender so gegen gefährliche Ströme, welche durch defekte elektrische Betriebsmittel verursacht werden können. Darüber hinaus verfügt der PRCD-S+ über eine Unterspannungsauslösung, welche ein selbständiges Wiedereinschalten der Verbrauchers nach einem Stromausfall verhindert. Features: Einschaltfunktion ist nur ohne Handschuh gegeben Schalter vor- bzw. nacheilend Erkennt Überspannung oder Gleichspannung IP55 Weitere Informationen: | | Höhe: | 57 mm | Länge: | 239 mm | Breite: | 54 mm | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Kabelmontage | Schutzart: | IP55 | Stecker-Ausführung: | gerade | Besonderheiten: | mit PRCD-S+ | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Material: | Kunststoff | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz + Rot | Produkt-Art: | Personenschutz-Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 30ma, prcd stecker, schutzschalter 30 ma, PCE, PRCD-S+ 30mA, Schukostecker, Schuko-Stecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,19* | € 151,69* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,84* | € 151,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,77* | € 155,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,30* | € 175,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,61* | € 233,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|