Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 157110043 Stegleitung NYIFY-J 5 x 1.50mm² Grau 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S947091
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157110043
EAN/GTIN:
     4008223904194
Suchbegriffe:
NYIF-J
Stegleitung
nyif-j 5x1,5 re
nyif-j

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
400 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
157110043
Typ:
157110043
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NYIFY-J
Isolationsmaterial:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Nennspannung U0:
230 V
Querschnitt:
5 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Stegleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nyif-j 5x2,5, Kopp, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,92*
€ 56,60*
€ 5,95*
ab € 42,69*
€ 56,63*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 68,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,26*
€ 64,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,92*
€ 48,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.