Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke OBR1000-R2-E2-0,2M-V31 OBR1000-R2-E2-0,2M-V31 Polarisati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S943281
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBR1000-R2-E2-0,2M-V31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Eine Reflexionslichtschranke enthält Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Das Licht des Senders wird von einem Reflektor zum Empfänger zurückgestrahlt. Bei Unterbrechung des Lichtstrahls durch ein Objekt wird die Schaltfunktion ausgelöst.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Schutzart:
IP67
Typ:
OBR1000-R2-E2-0,2M-V31
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Reichweite im Freifeld:
1 m
Wellenlänge:
630 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Pepperl+Fuchs, OBR1000-R2-E2-0, 2M-V31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 214,01*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 170,17*
€ 214,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.