Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke OBR7500-R100-2EP-IO-V31 OBR7500-R100-2EP-IO-V31hellschal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S943261
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBR7500-R100-2EP-IO-V31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.
Features:
Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
44.5 mm
Breite:
21.5 mm
Schutzart:
IP69K
Typ:
OBR7500-R100-2EP-IO-V31
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Trimmer + Polarisationsfilter
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
7.5 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,70*
€ 80,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,86*
€ 82,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,33*
€ 83,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,04*
€ 83,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,97*
€ 87,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 9,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,99*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 10,36*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 301,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.