Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke OBE12M-R100-S2EP-IO-V31 OBE12M-R100-S2EP-IO-V31 Empfänger, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S943221
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBE12M-R100-S2EP-IO-V31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl
Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.
Features:
Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K
Lieferumfang:
1x Sender + 1x Empfänger
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
44.5 mm
Breite:
21.5 mm
Schutzart:
IP69K
Typ:
OBE12M-R100-S2EP-IO-V31
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Trimmer
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
12 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Empfänger + Sender
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Pepperl+Fuchs, 124-0317, lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 165,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 165,81*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 238,51*
€ 293,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.