Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S943131
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.
Features:
Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
44.5 mm
Breite:
21.5 mm
Schutzart:
IP69K
Typ:
OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Trimmer
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
350 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Objekterkennungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, optische näherungsschalter, Pepperl & Fuchs, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,78*
€ 85,21*
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 85,23*
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 88,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 11,83*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 9,23*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 11,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 257,46*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 76,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.