Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S942361 Herst.-Nr.: VC3012L EAN/GTIN: 0088381829434 |
| |
|
| | |
| Robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger von Makita. Robuste Bauweise und besonders kraftvolle 1500 Watt Leistung. Der VC3012L hat ein großes Behältervolumen mit 30 Litern Fassungsvermögen und eine integrierte Gerätesteckdose. Der Nass-/Trockensauger VC3012L von Makita ist Staubklasse L zertifiziert. Features: Mit Push und Clean Filterreinigungssystem Praktische Kabelhalterung Innovativer Motorkopf mit Zubehörbox Lieferumfang: Nass-/Trockensauger VC3012L + Handrohr gebogen + Saugschlauch 32 + Bodendüse + WKZ-Muffe 32 25-38mm + Universal-Düse + Entsorgungssack Hinweise: Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 595 mm | Länge: | 450 mm | Breite: | 380 mm | Gewicht: | 10 kg | Auffangbehälter: | 30 l | Gerätesteckdose: | Ja | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistungsaufnahme (P1): | 1500 W | Max. Luftmenge: | 3700 l/min | Material (Behälter): | Kunststoff | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Nass-/Trockensauger | Besonderheiten: | Staubklasse L zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, industriesauger 30 liter 1500 watt, boden staubsauger, makita bodensauger, Makita, Nasstrockensauger, Nass-trockensauger, allzwecksauger |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 202,43* | € 247,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,56* | € 416,18* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 362,40* | € 438,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,80* | € 444,50* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,68* | € 460,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|