| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S93040 Herst.-Nr.: Vistus AD 400 EAN/GTIN: 4250109170074 |
| |
|
| | |
| Einzelne Innenstation zu Erweiterung der Türsprechanlage Vistus, Best.-Nr. 515975, 515977 und 515978. Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um den Sprech- und Türöffner-Taster. Die Klingel-Lautstärke ist stufenlos einstellbar. Über den Ruhe-Taster schalten Sie den Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - ein roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung. Mit Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit. Nur 22 mm flache Aufputzmontage. Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür. Lieferumfang: Innenstation. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Innenstation, einzeln | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Abm. Innengerät: | 92 x 148 x 22 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlussadern: | 3 (+ 2 Türöffner) | Montageart (Innen): | Aufputz | Montageart (Außen): | Aufputz | Komponente: | Inneneinheit | Melodien: | 9 | Betriebsspannung (Details): | 15 V/DC | Serie: | Vistus | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, m-e modern-electronics, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,92* | € 51,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,86* | € 51,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,67* | € 67,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|