Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Labor-Netzgerät Ea-Ps 2342-10b Triple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Netzgerät Ea-Ps 2342-10b Triple
Artikel-Nr.:
     615-S92198
Hersteller:
     EA
Herst.-Nr.:
     39200121
EAN/GTIN:
     4016138692914
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Labornetzgerät

3 Ausgänge
0 - 42



V/DC

/

0 - 10



A
0 - 42



V/DC

/

0 - 10



A
3 - 6



V/DC

/

2



A
Leistung 2 x 160 W, 1 x 12 W
Kompakter Aufbau
Praktisches Gehäusedesign
Sicherheitsausgangsbuchsen
Ideal für Schule und Ausbildungsstätte
Ausführung: Desktop

Der kompakte Aufbau, das praktisches Gehäusedesign und ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis zeichnen die Labornetzgeräte der Serie EA-PS 2000B aus. Neben einem Überspannungsschutz (OVP), der angeschlossene Verbraucher vor zu hoher Spannung schützen soll, gibt es nun auch einen Überstromschutz. Dieser schaltet den Ausgang bei Erreichen einer von 0...100% Nennstrom einstellbaren Schwelle ab und schützt den Verbraucher bei einem Defekt vor Überstrom und somit Zerstörung.
Die Sollwerte von Strom und Spannung justieren sich gegenseitig, um die max. Leistung nach P = U x I nicht zu überschreiten. Das erlaubt, entweder mit einer hohen Ausgangsspannung oder einem hohen Ausgangsstrom zu arbeiten.
Über die serienmäßig eingebaute USB-Schnittstelle kann das Gerät überwacht und ferngesteuert werden. Die separat erhältliche Lizenz-Erweiterung lässt sogar die gleichzeitige Ansteuerung mehrere Geräte zu. Gerade dadurch eignen sich die Geräte besonders für Schul- und Ausbildungsbetriebe, Industrie- und Systemanwendungen, Werkstatt und Entwicklung, Laboratorien und Prüfinstitute.

Ausstattung: Auto-range Leistungsbegrenzung · Überspannungsschutz (OVP) · Übertemperaturschutz (OT) · Vierstellige Anzeige für Spannung und Strom · Konvektionskühlung · Gehäuse oben und unten geschlossen · Sicherheitsausgangsbuchsen · USB-Schnittstelle · Sicherheit EN 60950.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 174 x 82 x 240 mm · Anschlüsse: 4 mm B ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, ea labornetzgerät, labornetzgerät 10a, tisch netzteile, tischnetzgerät, tisch netzgerät, industrienetzteil, industrie netzteil
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
Frei Haus
ab € 505,91*
€ 585,87*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 511,44*
€ 588,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,94*
€ 673,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,39*
€ 614,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,91*
€ 602,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA
33100226
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG