Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S918691 Herst.-Nr.: 1616617 EAN/GTIN: 4010886825884 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet. Lieferumfang: Sechsrund-Schraubendreher T 10/T 15/T 20/T 25/T 30. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 5teilig | Material-Eigenschaft: | vergütet | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,52* | € 28,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,48* | € 28,55* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,39* | € 28,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 28,99* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,51* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|