Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ63 Trenntransformator 1 x 230V 2 x 115 V/AC 65 VA 0.28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91650
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ63
EAN/GTIN:
     4016138043327
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Trenntrafo
Die Transformatoren können durch In-Serie-Schalten der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/230 V oder durch Parallelschaltung der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/115 V/AC verwendet werden.
Features:
1 x 230 V
2 x 115 V/AC
0.28 A
65 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
65 VA
Höhe:
88 mm
Länge:
84 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Typ:
IZ63
Ausgangsstrom:
0.28 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingangsstrom:
0.28 A
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: Trenntransformator, elma trenntrafo, einphasentrafo, trenntrafo 65va, elma TT, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,46*
€ 36,79*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 36,81*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 53,24*
€ 70,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.