Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ76 Trenntransformator 1 x 230V 1 x 115 V/AC 500 VA 2.17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91632
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ76
EAN/GTIN:
     4016138043334
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Trenntrafo
Die Transformatoren können durch In-Serie-Schalten der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/230 V oder durch Parallelschaltung der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/115 V/AC verwendet werden.
Features:
1 x 230 V
1 x 115 V/AC
2.17 A
500 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
500 VA
Höhe:
124 mm
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Typ:
IZ76
Ausgangsstrom:
2.17 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingangsstrom:
2.33 A
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Trenntransformator
Weitere Suchbegriffe: Trenntransformator, trenntrafo 500 va, einphasentrafo, elma trenntrafo, elma TT, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 113,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 113,87*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 167,62*
€ 208,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.