Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ814 Sicherheitstransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 200 VA 16.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91507
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ814
EAN/GTIN:
     4016138119732
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.
Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC
16.6 A
200 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
200 VA
Höhe:
121 mm
Länge:
96 mm
Breite:
101 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Typ:
IZ814
Ausgangsstrom:
16.6 A
Sekundärspannung:
12 V/AC
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 200va, trenntrafo, elma trenntrafo, 3831055408148, elma TT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,12*
€ 69,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 69,26*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 135,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.