Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ73 Universal-Netztransformator 1 x 230V 1 x 2 V/AC, 4 V/AC, 6 V/AC, 8 V/AC, 10 V/AC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91207
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ73
EAN/GTIN:
     4016138057232
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen.
Features:
1 x 230 V
1 x 2 V/AC, 4 V/AC, 6 V/AC, 8 V/AC, 10 V/AC, 12 V/AC, 14 V/AC, 16 V/AC, 18 V/AC, 20 V/AC, 22 V/AC, 24 V/AC
10 A
180 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
180 VA
Tiefe:
98 mm
Höhe:
82 mm
Breite:
80 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 V/AC
Typ:
IZ73
Ausgangsstrom:
10 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: trafo sekundär 10v, netztrafo, elma TT, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,43*
€ 76,21*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 76,22*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 153,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.