Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1503026/10 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6mm² Rot 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S910511
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1503026/10
EAN/GTIN:
     4011376717559
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1503026/10
Typ:
1503026/10
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.30 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x6², fly kabel, fahrzeugleitung flry, BKL Electronic, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 45,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,62*
€ 45,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,13*
€ 51,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,162* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,74*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.