Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 96400307 10/10 Doppel-Maulschlüssel-Satz 10teilig DIN 3110, DIN ISO 10102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S904281
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96400307
EAN/GTIN:
     4018754080472
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Ausführung nach DIN 3110 und ISO 10102. Gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt. Satz in Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial.
Lieferumfang:
Doppelmaulschlüssel SW 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/24x27/30x32 mm · Tasche.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Stahllegierung
Mengenangaben:
10teilig
DIN-Norm:
DIN 3110 + DIN ISO 10102
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel-Satz
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 52,08*
€ 61,48*
€ 4,90*
ab € 51,61*
€ 62,72*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 63,26*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 63,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,24*
€ 68,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.