Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 96400305 10/8 Doppel-Maulschlüssel-Satz 8teilig DIN 3110, DIN ISO 10102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S904231
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96400305
EAN/GTIN:
     4018754080458
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Ausführung nach DIN 3110 und ISO 10102. Gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt. Satz in Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial.
Lieferumfang:
Doppelmaulschlüssel SW 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm · Tasche.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Stahllegierung
Mengenangaben:
8teilig
DIN-Norm:
DIN 3110 + DIN ISO 10102
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel-Satz
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 30,72*
€ 36,61*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,78*
€ 37,86*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 39,17*
1 Tag
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 39,57*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,69*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 51,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 70,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.