Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Energiespar-Regler Sparmatic-Comet
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-S89879
Hersteller:
Eurotronic
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4260012710519
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Energiespar-Regler Sparmatic-Comet
Komfortable Programmierung durch abnehmbaren Thermostat-Kopf
Frostschutz-Automatik
Fenster offen-Erkennung
Der kompakte Energiesparregler mit geräuscharmen Lauf und einfacher Bedienung mittels Drehrad regelt zeitgesteuert die gewünschte Raumtemperatur. Es sind 8 Schaltpunkte pro Wochentag programmierbar. Einfache Montage durch Klickverschluss. Der Thermostat wird, ohne Öffnen des Heizkreislaufes, einfach nur auf das vorhandene Ventil aufgeschraubt. Zusätzliche Ventiladapter für andere Heizkörperventile bieten wir separat an.
Ausstattung:
Frostschutz-Automatik · Fenster offen-Erkennung · Wöchentliche Ventilfreispülung · Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Kindersicherung.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 76,5 x 53,5 x 63 mm · Betriebsspannung: 3 V/DC (2 Mignon-Batterien 1,5 V/DC Typ AA) · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Temperaturbereich: +8 bis +28 °C · Thermostat-Art: Heizkörperthermostat, elektronisch
Lieferumfang:
Energiespar-Regler ohne Batterien · Kupplungsring · 3 Danfoss-Adapter.
Hinweis:
Passend für Ventile von Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann. Gewindemaß von M30 x 1,5.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Haus, Garten & Freizeit
>
Heizung
>
Heizkörperthermostate
Weitere Suchbegriffe:
Energiespar Heizkörperthermostat
,
Thermofunkschalter
,
Thermostat-Funkschalter
,
Energiesparregler
,
Funkthermometer
,
Heizungsventil
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,20*
€ 19,05*
Lager 102
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,70*
€ 19,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adapter für Oventrop
k.A.
01-760-29
ab € 9,35*
Sonstiges
Adapter für Vaillant
k.A.
49411
ab € 4,43*
Sonstiges
Eurotronic USB-Programmmierstick Sparmatic Zubehör
Eurotronic
ab € 21,34*
Sonstiges
Messing-Adapter Comap
k.A.
700 100 007
ab € 6,97*
Sonstiges
Messing-Adapter Danfoss RA
k.A.
700 100 005
ab € 7,31*
Sonstiges
Messing-Adapter Danfoss RAV
k.A.
700 100 008
ab € 10,57*
Sonstiges
Messing-Adapter Danfoss RAVL
k.A.
700 100 003
ab € 7,31*
Sonstiges
Messing-Adapter Gampper M20 bis 10 mm
k.A.
700 100 012-1
ab € 9,76*
Sonstiges
Messing-Adapter Gampper M20 über 10 mm
k.A.
700 100 012-2
ab € 9,76*
Sonstiges
Messing-Adapter Gampper M22 bis 10 mm
k.A.
700 100 012-3
ab € 9,76*
Sonstiges
Messing-Adapter Giacomini
k.A.
700 100 009
ab € 7,31*
Sonstiges
Messing-Adapter Herz
k.A.
700 100 004
ab € 6,97*
Sonstiges
Messing-Adapter Ista
k.A.
700 100 013
ab € 11,38*
Sonstiges
Messing-Adapter Markaryd
k.A.
700 100 010
ab € 6,97*
Sonstiges
Messing-Adapter Meges
k.A.
700 100 014
ab € 12,18*
Sonstiges
Messing-Adapter Ondal
k.A.
700 100 011
ab € 6,52*
Sonstiges
Messing-Adapter Oventrop
k.A.
700 100 002
ab € 6,97*
Sonstiges
Messing-Adapter Rossweiner
k.A.
700 100 016
ab € 9,76*
Sonstiges
Messing-Adapter TA
k.A.
700 100 006
ab € 6,97*
Sonstiges
Messing-Adapter Vama
k.A.
700 100 015
ab € 9,76*
Sonstiges
Universal-Adapter
k.A.
76030
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG