Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

POWERSEM PSB 35T-08 Brückengleichrichter Figure 12 800V 35A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S89486
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 35T-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
55 mm
Breite:
45 mm
I<sub>FSM 50Hz</sub>:
400 A
I<sub>FSM 60Hz</sub>:
440 A
Herst.-Abk.:
PWS
Typ:
PSB 35T-08
U<sub>RRM</sub>:
800 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Sperrstrom I(r):
0.3 mA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
I<sub>F</sub>:
35 A
U<sub>F</sub>:
2.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
POWERSEM
Gehäuse:
Figure 12
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
150 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter powersem, POWERSEM, N/A, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 24,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,72*
€ 24,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.