Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POWERSEM PSBS 112-16 Brückengleichrichter Figure 22 1600V 84A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S89067
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSBS 112-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leistungsgleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
94 mm
Breite:
54 mm
I<sub>FSM 50Hz</sub>:
1200 A
I<sub>FSM 60Hz</sub>:
1300 A
Herst.-Abk.:
PWS
Typ:
PSBS 112-16
U<sub>RRM</sub>:
1600 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
0.3 mA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
I<sub>F</sub>:
84 A
U<sub>F</sub>:
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
POWERSEM
Gehäuse:
Figure 22
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
150 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, POWERSEM, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 58,07*
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 60,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.