Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POWERSEM PSB 112-12 Brückengleichrichter Figure 2 1200V 84A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S89042
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 112-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
94 mm
Breite:
54 mm
I<sub>FSM 50Hz</sub>:
1200 A
I<sub>FSM 60Hz</sub>:
1300 A
Herst.-Abk.:
PWS
Typ:
PSB 112-12
U<sub>RRM</sub>:
1200 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Sperrstrom I(r):
0.3 mA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
I<sub>F</sub>:
84 A
U<sub>F</sub>:
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
POWERSEM
Gehäuse:
Figure 2
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
150 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, POWERSEM, gleichrichter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,03*
€ 51,34*
€ 4,00*
ab € 38,08*
€ 51,36*
€ 5,90*
ab € 35,30*
€ 55,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.