| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S888351 Herst.-Nr.: 530791 EAN/GTIN: 4016139228266 |
| |
|
| | |
| Ausführung wie Best.-Nr. 53 07 53, jedoch Epoxy-Ausführung. Features: (L x B) 160 mm x 100 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Breite: | 100 mm | Typ: | SU527777 | Material: | Epoxyd | RM: | 2.54 mm | Loch-Ø: | 1 mm | Materialstärke: | 1.6 mm | Produkt-Art: | Europlatine | Ausführung: | einseitig | Kupferauflage (Stärke): | 35 µm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,28* | € 6,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,21* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|