| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S881921 Herst.-Nr.: 155151 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Als Weiterentwicklung des LiIon-Akkus ist die LiPo-Akkuzelle heutzutage Standard in vielerlei mobilen Applikationen wie RC-Flugmodellen, Mobilfunk oder portablen Geräten. Systembedingt sind diese Akkus jedoch sehr empfindlich gegenüber ungünstigen äußeren Einflüssen oder Fehlbedienung, was zwangsläufig zu Kapazitätsverlust oder Komplettausfall führt. Dieses Modul unterbricht die Verbindung zwischen Akku und Lade-Einrichtung oder Last, falls ein Fehler auftritt. Die Verbindung wird wieder geschlossen, wenn der Fehler beseitigt wurde oder nicht mehr vorliegt. Die Verschaltung erfolgt unkompliziert zwischen Akku und Last bzw. Lade-Einrichtung über Lötpunkte. Features: Schutz gegen Überladung, Tiefentladung und Überstrom Hochpräzise Spannungsüberwachung Hinweise: beachten! Soll ein aus mehreren Zellen bestehender Akkupack geschützt werden, ist an jede Zelle ein Schutzmodul anzuschließen! Weitere Informationen: | | Funktion: | Überladungsschutz + Tiefentladungsschutz + Überstromschutz + Abschaltung bei Kurzschluss | Typ: | S-8261ABJMD-G3J2G | Montageart: | Lötanschluss | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Gehäuse: | Modul | Produkt-Art: | PMIC - Batteriemanagement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: S-8261ABJMD-G3J2G, LiPo, Li-Po, Lithium Polymer |
| | |
| |