Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ionisator mit Luftreiniger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138477054
Suchbegriffe:
Luftreiniger
luftreiniger 150 m³
Ionisator mit Luftreiniger

Für Räume bis 60 m²
Mit Fernbedienung

Dieses Gerät verbessert die Luftqualität durch Abgabe negativer Ionen. Kleine Partikel wie Staub, Pollen, Rauch und Abgase, werden vom auswaschbaren Staubfänger angezogen. Außerdem können durch das ultraviolette Licht, das vom Luftreiniger produziert wird, Bakterien vernichtet werden. Der Luftreiniger verfügt über eine Schlummerfunktion, welche über eine Fernbedienung bedient werden kann.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 200 x 267 x 760 mm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Anthrazit · Gewicht: 4.35 kg · Leistungsaufnahme: 25 W · Weitere technische Daten: Geräuschentwicklung Luftreiniger 15 dBA, nur Ionisator 5 dBA · Wirkungsbereich: bis 60 m²

Lieferumfang: Inkl. Fernbedienung und Knopfzelle CR 2032.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 124,14*
€ 138,91*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 130,76*
€ 139,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,91*
€ 165,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,04*
€ 155,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,70*
€ 153,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,14*
€ 147,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
ab € 13,78*
Sonstiges
GAO
EMT2400
ab € 9,97*
Sonstiges
Honeywell
BH-860E
ab € 151,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG