Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino MD-325Y1 LED-Signalleuchte Gelb 5 V/DC 15 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S877261
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-325Y1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Farbe:
gelb
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
5.5 mm
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Kopf-Höhe:
3.2 mm
Betriebsspannung max.:
6 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
4.4 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor + LED 3 mm
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
5 - 6 V/DC
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 5v, kontrolllampe, kontrollleuchte gelb, Oshino, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.