Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 612 JH Axiallüfter 12 V/DC 70 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87702
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292512003
EAN/GTIN:
     4016138506006
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.
Features:
Mit Kugellager
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
100 g
Typ:
612 JH
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
1100 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
70 m³/h
Drehzahl:
11700 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,82*
€ 59,68*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 59,69*
€ 8,95*
ab € 40,17*
€ 72,58*
€ 3,50*
ab € 57,45*
€ 74,82*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 111,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,75*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.