Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8880 N Axiallüfter 230 V/AC 30 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87605
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014343
EAN/GTIN:
     4016138768367
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80 °C geeignet.
Features:
Mit Sintec-Gleitlager
Impedanzschutz
Förderleistung: 30 m³/h
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
8880 N
Temperaturbereich:
-10 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
50 mA
Max. Geräusch-Entwicklung:
18 dBA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
30 m³/h
Drehzahl:
1750 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,82*
€ 45,65*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 45,66*
€ 3,50*
ab € 47,70*
€ 62,78*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 64,76*
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 67,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,22*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,30*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,81*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.