Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3950M Axiallüfter 230 V/AC 45 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87602
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708113
EAN/GTIN:
     4016138768374
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80 °C geeignet.
Features:
Mit Sintec-Gleitlager
Impendanzschutz
Förderleistung: 45 m³/h
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
25 mm
Länge:
92 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
280 g
Typ:
3950 M
Temperaturbereich:
-10 - 80 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
35 mA
Max. Geräusch-Entwicklung:
29 dBA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
45 m³/h
Drehzahl:
2150 U/min
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, EBM Papst, 3950 M, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,59*
€ 38,52*
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 38,53*
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 55,02*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,61*
€ 73,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.