Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan RAH9238S1 Axiallüfter 230 V/AC 66 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87312
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     RAH9238S1
EAN/GTIN:
     4016138499551
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter mit Gleitlager und bürstenlosem Spaltpolmotor für den Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Gleitgellager
Abm. 9.2 x 9.2 cm
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
RAH9238S1
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
66 m³/h
Drehzahl:
2350 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
26 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,30*
€ 27,63*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 27,64*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 38,79*
€ 51,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
919220000
ab € 1,25*
Sonstiges
Sepa
929220345
ab € 5,08*
Sonstiges
Wallair
40185
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.