Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54mm 1244003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S869031
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1244003
EAN/GTIN:
     4016139243696
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
awg 26 litze rot
litze
Besonders geeignet zur Verbindung von Platinenanschlusspunkten mit Frontplatten wie z.B. Schalter, Signalleuchten, Leuchtdioden usw.
Features:
Polzahl Gesamt 3
Anzahl Reihen 1
Industrieware Nein
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Farbe:
rot + schwarz + weiß
Passend für (Details):
26
Nennspannung:
45 V/AC
Herst.-Teilenr.:
1244003
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PVC
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz + Weiß
AWG max.:
26
AWG min.:
26
Industrieverpackung:
Nein
AWG:
26
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
80 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: litze awg26, Platinengehäuse, Platinen-Gehäuse, Platinen Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,61*
1 Tag
1563
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,34*
€ 29,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.