Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S86166 Herst.-Nr.: M29085 EAN/GTIN: 4003315713388 |
| |
|
| | |
| Grundwerkzeugsatz in stabilem Kunststoffkoffer Lieferumfang: Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”), 72 Zähne, Schnellauswurf flexible Verlängerung 6,3 mm (1/4”) x 150 mm, CR-V Verlängerung 6,3 mm (1/4”) x 50 mm, CR-V T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4”), CR-V Kardangelenk 6,3 mm (1/4”), CR-V Schraubgriff 6,3 mm (1/4”) Klinge aus CR-V Adapter 6,3 mm (1/4”)-Vierkant auf Sechskant, CR-V Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4”), CR-V Größen: 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm Schraubeinsätze 6,3 mm (1/4”), S2/CR-V Stahl PH1 · PH2 · PH3 Schlitz 4 · 5.5 mm Sechsrund T15 · T20 Innensechskant 3 · 4 mm Bits 6,3 mm (1/4”) x 25 mm, S2-Stahl PH0 · PH1 · PH2 PZ0 · PZ1 · PZ2 Schlitz 3 · 4 · 5 · 6 mm Innensechskant 3 · 4 · 5 · 6 mm Sechsrund T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 Bits 6,3 mm (1/4”) x 50 mm, S2-Stahl PH1 · PH2 · PH3 PZ0 · PZ1 · PZ2 Schlitz 3 · 4 · 5 · 6 mm Innensechskant 3 · 4 · 5mm Sechsrund T10 · T15 · T20 · T25 · T30 Innensechskantschlüssel, CR-V, Größe Weitere Informationen: | | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | im Koffer | Anwendungsbereich: | Universal | Material: | Kunststoff | Mengenangaben: | 89teilig | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,78* | € 68,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,37* | € 68,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,56* | € 72,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,66* | € 86,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,22* | € 113,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|