Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567037 Massekabel 1 x 25mm² Rot 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S847241
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567037
EAN/GTIN:
     4016139232119
Suchbegriffe:
Massekabel
massekabel 5m
massekabel
tru components massekabel
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Lieferumfang:
Packung (5 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + transparent
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607341
Typ:
CCA
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 3 x 47 x 0.18 mm
Leiteraufbau:
7 x 3 x 47 x 0.18 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.76 mm
Besonderheiten:
Flexibel + CCA-Leiter
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt:
1 x 25 mm²
Querschnitt (je Ader):
25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Massekabel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, CCA, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 39,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 39,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,49* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.