Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567407 Schaltdraht 2 x 0.20mm² Rot, Weiß 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S841741
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567407
EAN/GTIN:
     4016139235813
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht rot weiß
schaltdraht
schaltdraht rot
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Features:
Für den Bastler

Lieferumfang:
Packung (5 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
48 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1020808
Typ:
SH1998C497
Material (Details):
Isolierung: Kunststoff
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2 x 0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.90 mm
Besonderheiten:
CCA-Leiter + Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Loch-Ø (Spule):
28 mm
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, SH1998C497, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
1
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,02*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,462* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.