Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle CR 2450 3V 2 St. 570 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2450 Bli 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82557
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6450101402
EAN/GTIN:
     4008496747238
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, hohe Kapazität und außergewöhnliches Temperaturverhalten zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus metallischem Lithium und einer Kathode aus wärmebehandeltem Mangandioxid sowie einem innovativem Organic Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Fernbedienungen, Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte und vielen mehr eingesetzt werden.
Features:
Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Gewicht:
6.2 g
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2450 + DL2450 + ECR2450 + KCR2450 + KL2450 + KECR2450 + LM2450 + 5029LC
Größe:
CR 2450
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
570 mAh
Temperaturbereich:
-20 -+70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Varta, LITHIUM Coin CR2450 Bli 2, Lithium Knopfzelle, Lithium-Mangandioxid-Zelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,35*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,50*
2 Tage
508
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 2,55*
€ 3,58*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 9,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.