Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Lüsterklemme flexibel: 0.5-1.5mm² starr: 0.5-1.5mm² Polzahl (num): 12 Weiß 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S820021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     523690
EAN/GTIN:
     4016139201726
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemmen 0,5-1,5mm
lüsterklemme
tru components lüsterklemme

Features:
Ohne Drahtschutz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Herst.-Teilenr.:
523690
Typ:
523690
Material (Details):
Polyamid 66
Drahtschutz:
Nein
Nennstrom:
17.5 A
Isolationsmaterial:
PA 66
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
12
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
110 °C
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: europaklemme, europa klemme, europaklemmen, europa klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 11,42*
1 Tag
749
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,43*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 24,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.