Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DHG10I600PA TO-220-2 600V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81592
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG10I600PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Universaldiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
DHG10I600PA
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
600 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
15 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
I<sub>F</sub>:
10 A
U<sub>F</sub>:
2.35 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
TO-220-2
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, gleichrichter 600v, IXYS, DHG10I600PA-ND, Diode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 2,90*
1
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0205*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0228*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0388*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0261*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,024*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-75-SA
ab € 2,59*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-100-SA
ab € 3,30*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-50-SA
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.