Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRS2304SPBF PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Halbbrücke SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81572
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS2304SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
this an historic product which is not available, thus not updated anymore
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Konfiguration:
Halbbrücke
Anzahl der Konfigurationen:
1
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Strom - Spitze:
290 mA
Verzögerungszeit:
150 ns
Oberseitenspannung (max.):
600 V
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
IRS2304SPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungseingang min.:
10 V
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, Infineon Technologies, 495-776, ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.