Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI12-10A TO-220-2 1000V 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81557
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI12-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
DSEI12-10A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
60 ns
Durchlassstrom I(F):
12 A
Durchlassspannung U(F):
2.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
TO-220-2
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
12 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1000v, gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, IXYS, 711-5291, DSEI12-10A-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 3,02*
2 Tage
50
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,23*
2 Tage
525
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,79*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,55*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.