| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S810051 Herst.-Nr.: 1564992 EAN/GTIN: 4016139211664 |
| |
|
| | |
| Die günstige und hochwertige Lösung zum einfachen Ansteuern von RGB-LED-Streifen lässt keine Wünsche offen. Sieben Sequenzen sind vorprogrammiert, zwei über die kostenlos erhältliche PC-Software frei programmierbar. Schnittstelle zum PC mit dem VOLTCRAFT® Programmieradapter (Best.-Nr. 19 73 39). Über den optional erhältlichen IR-Empfänger (Best.-Nr. 18 18 19) und einer Universal-Fernbedienung (siehe angebotenes Zubehör) kann das Steuergerät fernbedient werden. Einstellmöglichkeiten über die Software: Start der Sequenzen, Wahl der Geschwindigkeit und Helligkeit, programmieren eigener Sequenzen (Farbvorschau, Anteile R, G, B, Haltezeit der Farbe und Überblendzeit zur nächsten Farbe). Der Einbau kann in vorhandene 55 mm Abzweigschalterdosen mit einer Tiefe von 61 mm erfolgen. Features: 7 Festeffekte und 2 Sequenzen frei programmierbar 16,7 Millionen Farbtöne erzeugbar Ansteuerung optional über Tasten oder Fernbedienung Lieferumfang: Bedienungsanleitung Hinweise: Zur Programmierung kostenlose Software hier im Conrad-Onlineshop unter Dokumente & Downloads. Weitere Informationen: | | Höhe: | 37 mm | Länge: | 57 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 54 mm | Ausgangsstrom (typ.): | 15 A | Typ: | MS-35 | Ausgangssignal: | Spannung | Verwendung: | Infrarot + RGB + Dimmer | Betriebsspannung max.: | 24 V | Betriebsspannung min.: | 12 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | LED-Dimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dimmer schwarz, TRU COMPONENTS, MS-35, RGB-Controller |
| | |
| |