Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0412-80-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S80828
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0412-80-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Wird von hinten eingesetzt und von vorne verschraubt.
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schraubverschluss
Herst.-Teilenr.:
09-0412-80-04
Typ:
09-0412-80-04
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Nennstrom:
20 A
Serie:
712
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M9 x 0.5
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
4
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
CuZn
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 10,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,69*
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 11,71*
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 12,03*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,43*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 12,66*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
09-0411-00-04
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 15,15*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,10*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,62*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 15,90*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 21,15*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.