Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TES1-127030 Peltier-Element 15.4 V/DC 3A 25.7W (L x B x H) 30 x 30 x 3.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S807501
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569029
EAN/GTIN:
     4016139252032
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element 15.4v
peltier-element
Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Typ:
TES1-127030
Nennspannung:
15.4 V/DC
Max. Strom:
3 A
Wärme-Leistung (max.):
25.7 W
Temperatur-Differenz (max.):
67 °C
Produkt-Art:
Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: 4016139004624, 1389164, TES1-127030, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,51*
1 Tag
789
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 26,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.