Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32520-C225-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 63 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79791
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32520-C225-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.
Hinweise:
Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
10 mm
Breite:
6 mm
Nennspannung:
63 V/DC
Typ:
B32520-C225-K
Dielektrikum:
Polyethylenterephatalat (Polyester)
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff + Epoxidharz
Elektr. Kapazität:
2.2 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
7.5 mm
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
871
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,62*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.