Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32560-J1104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79714
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32560-J1104-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.
Hinweise:
1) Kriech- und Luftstrecken beachten! Spannungsfestigkeit der Schnittflächen 1.5 · UN bzw. mindestens 300 V/DC
²) Für einen Spannungshub USS < UN kann der Wert der zulässigen Flankensteilheit USS/t mit dem Faktor UN/USS multipliziert werden.
³) B 32 560 (Rastermaß 7.5 mm) nur für einseitig kaschierte Leiterplatten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Länge:
9 mm
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
100 V/AC
Typ:
B32560-J1104-K
Dielektrikum:
Polyethylenterephatalat (Polyester)
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = 2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff + Epoxidharz
Elektr. Kapazität:
0.1 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
7.5 mm
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,251*
1 Tag
2275
20
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.