Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC10/15/2506WP Brückengleichrichter KBPC 600V 25A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79391
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2506WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Geeignet für Printmontage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
270 A
I(FSM) 60Hz:
300 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
KBPC10/15/2506WP
U(RRM):
600 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
KBPC
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,51*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,05*
1 Tag
211
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.