Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84113CB30 B84113CB30 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 3A 4.7 mH (L x B x H) 89.5 x 50.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79364
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B84113CB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
SIFI C, Standardfilterreihe, hohe Dämpfung. Netzfilter für 1-Phasen-Systeme.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38.1 mm
Länge:
89.5 mm
Breite:
50.8 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Ausführung:
Flammhemmender Verguss UL 94 V-0
Herst.-Teilenr.:
B84113CB30
Typ:
B84113CB30
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
3 A
Induktivität (L):
4.7 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
flammhemmend
Ableitstrom:
0.5 mA
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: TDK, 213-7075, Netzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 62,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,03*
€ 62,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.