Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491D336K016ZT Tantal-Kondensator SMD 33 µF 16 V/DC 10% (L x B x H) 7.2 x 4.4 x 2.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79299
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D336K016ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Chip-Kondensator "Standard" B 45 196-E Für erhöhte Anforderungen, z.B. in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Kfz-Elektronik, IECQ- und CECC-Güterbestätigung. Fester Elektrolyt; für Reflow-(IR-,Vapor-Phase-) und Wellenlöten, gegurtet nach IEC 60286-3.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.7 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
4.4 mm
Nennspannung:
16 V/DC
Lebensdauer:
>500000 h
Typ:
T491D336K016AT+
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
33 µF
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 33µf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491D336K016AT+, 538-2644, B45196E3336K409
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,52*
1 Tag
228
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 15,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.